ABB | A300-30-11-51
Bobine de contacteur - A300, pôle 3 480 V AC 1NO/1NC suite Aux Non-Rev 500D

Nº PIÈCE FAB.  A300-30-11-51
Nº PIÈCE  530649
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour diverses Applications telles que le démarrage de moteur, l’isolement, By-Pass et Distribution demande à Max 690 V

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 400 - 415 V ca à Hz 50, 480 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 90 kW à 220/230/240 V, 160 kW à 380/400/415/440 V, 200 kW à 500 V, 250 kW à 690 V
Connexion  : Bornier à vis
Siz140 mm largeur X 227 mm de hauteur X 180,5 mm profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C, équipé de relais de surcharge électroniques  :-25 et 70 deg C
Couple de serrage  : 240 in-lb
Nominale du moteur  : 250 hp 480 V
Pouvoir de coupure maximum  : 2500 A 690 V, 3000 A 440 V
Endurance  : Mécanique  : 5 millions de Cycles
Taille de fil  : AWG 6 - 250 kcmil (principal), 18 - 14 AWG (auxiliaire)
Tension nominale  : 690 V
Tension d’isolation  : 1000 V (IE947-4-1), 600 V (UL/CSA)
Courant d’opération  : 500 A 40 deg c, 400 A 55 deg c, 325 A 70 deg c
Pièce jointe  : IP00 (bornes principales), IP20 (bornes de la bobine)
Nombre de pôles  : 3
Tension de tenue aux chocs  : 8 kV
Conditions environnementales  : Operatinltitude maximale admissible  : 3000 m, température de stockage  :-40 et 70 deg C

Informations techniques

Certifié CE, conforme ROHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500