HOFFMAN enceintes INC | A30N24CLP
Couvercle à charnières moyenne enceinte, Type 1, 30" H x 34" W x p 10,62"

Nº PIÈCE FAB.  A30N24CLP
Nº PIÈCE  406127
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces enceintes ont une gamme de taille de 16 x 12 x 6-po à 36 x 30 x 12-po et répondre aux exigences de fonctionnalité de base pour les applications qui ne nécessitent pas de coffrets huile - ou poussière.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 4/12
Code UNSPSC 43223306