CRIMSON AV | A34
Articuler la monture pour 13" à 34" plat panelscreens

Nº PIÈCE FAB.  A34
Nº PIÈCE  703348
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Léger articulé bras paires parfaitement avec aujourd'hui ultra-slim plat écrans. Plusieurs bras commune détient écran 2,18" du mur et s’étend jusqu'à 20,7". Ajustements d’inclinaison en douceur de + 15 (avant) et -5 (dos) avec un bouton de verrouillage et 3 côté-t o-côté rouleau facilite une variété d’angles de vision et écran parfait positionnement. Rend une installation sécuritaire rapide et facile, simplement accrocher l’écran et tourner la sécurisation pré-assemblés vis pour verrouiller en place. Gestion des câbles intégrée pour k loo propre.

Caractéristiques

  • 75x75mm compatible VESA, 100x100mm, 200x100mm, 200x200mm
  • AD400 facultatif s’étend la compatibilité jusqu'à 400x400mm
  • Vis de fixation prémontés permet une installation rapide et facile
  • Poster d’installation écran mise à niveau sans outils
  • Managent câble intégré pour regard propre

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE