HOFFMAN enceintes INC | A362011HCT
Transformateur de courant, couvercle, Type 3R à charnières

Nº PIÈCE FAB.  A362011HCT
Nº PIÈCE  445739
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cours transformateur armoires fournir protection extérieure et sécurité pour transformateurs actuels, qui sont souvent requis pour le comptage de Watt transformateur au prorata.

Caractéristiques

  • Inhibiteurs de Corrosion industrielle
  • Dispositif de mise à la terre
  • Retouches de peinture
  • Kit de butée porte grande enceinte
  • Dripshield dessus et les côtés de couture-gratuit, recto et verso
  • Trous de montage à l’arrière du coffret
  • Tiges filetées de fixation sont marqués sur le corps de boîtier
  • La couverture est amovible en position ouverte
  • Poignées de porte fournies
  • Dispositions pour cadenas
  • Aucun joints ou les masquages
  • Cosse de terre
  • Dispositions pour l’arrêt de porte en option de montage
  • ANSI 61 poudre polyester gris peinture de finition intérieur et extérieur sur surfaces galvanisées.

Description des spécifications

acier galvanisé de calibre 14 ou 12

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA 3R TYPE
Code UNSPSC 43223306