HOFFMAN enceintes INC | A3630AT1PP
Verrouillage intégré perforé Panel Enclosure, Type 1

Nº PIÈCE FAB.  A3630AT1PP
Nº PIÈCE  A3630AT1PP
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le panneau perforé qui est livré à l’intérieur de ces clôtures accepte des vis auto-taraudeuses et élimine le besoin de mesurer, marquer et percer lors du montage de composants, qui se traduit par des économies de temps et du travail.

Caractéristiques

  • La porte a clé de verrouillage quart de tour ; deux clés inclus
  • Certains modèles ont des débouchures concentriques sur quatre côtés

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA TAPEZ 1
Code UNSPSC 43223306