HOFFMAN enceintes INC | A363614CTCJ
Cache-vis avec pied en acier montage panneau

Nº PIÈCE FAB.  A363614CTCJ
Nº PIÈCE  445744
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces coffrets sont disponibles dans une variété de tailles, de modèles et de transformateur de courant instrument méthodes pour s’adapter à un large éventail d’applications de montage.

Caractéristiques

  • Couvrir avec des poignées et captivés vis
  • panneau de montage plaqué de calibre 12
  • Des montants de panneau permettre un montage sur panneau vertical ou horizontal
  • ANSI 61 poudre polyester gris peinture de finition intérieur et extérieur sur des surfaces prétraitées.

Description des spécifications

14 jauge boîtier en acier galvanisé corps et couvercle
Fond de boîtier du 16 acier galvanisé de calibre

Spécifications  :

Type de couverture VIS
Matériel ACIER (DOUX)
Cote NEMA 3R TYPE
Code UNSPSC 43223306