ABB | A40-30-10-80
Non Rev contacteur, Aux 3NO, pôle 1, 60 a, 230-240 V AC bobine

Nº PIÈCE FAB.  A40-30-10-80
Nº PIÈCE  536752
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et généralement pour les Circuits d’alimentation contrôle jusqu'à 690V AC ou 220 V CC ; Pour contacteurs peuvent être aussi pour de nombreuses autres Applications telles que l’isolement, le condensateur de commutation, l’éclairage

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 220 - 230 V ca à 50 Hz, 230 - 240 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO 1NO (principal) (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 11 kW à 220/230/240 V, 18,5 kW à 380/400/415 V, 22 kW à 440/500/690 V
Connexion  : Bornier à vis
Dimensions  : mm 54 WidX 90 mm hauteur X profondeur mm 108,3
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C

Informations techniques

Homologation UL, CSA, CE, BV, CCC, DNV, GL, GOST, LR, RINA, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500