HOFFMAN enceintes INC | A424212WFLP
Deux porte mur-MtgType 12 P.j., taille/Dim  : 42x42x12.00, matériau/finition  : acier/peinture

Nº PIÈCE FAB.  A424212WFLP
Nº PIÈCE  649480
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Idéal pour les applications mural plus grandes facilité d’installation et d’accès à large panel interne. Chevauchement de conception porte permet un accès facile dans les zones où l’espace minimal allée.

Caractéristiques

  • acier de calibre 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Supports muraux externes
  • Formé de flasque externe autour de tous les côtés de la porte de l’armoire d’ouverture
  • Les portes qui se chevauchent avec joint d’étanchéité éliminent la nécessité pour la tige centrale
  • mécanisme de verrouillage du point 3 exploité bil étanche poignée de verrouillage de clé
  • Charnière continue épais amovible
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Tiges filetées de collier pour le montage de panneaux en option
  • Disposition sur les deux portes de liaison

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306