MERSEN | A4J30
Classe J, A4J bloc de fusible à action rapide, amplis 30, 600V, pour l’excellente protection de limitation de courant

Nº PIÈCE FAB.  A4J30
Nº PIÈCE  559176
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles de A4J amp-piège à action rapide livrent excellente protection limiteurs de courant à une grande variété d’applications. Leurs dimensions uniques empêchent la substitution d’autres fusibles avec basse tensions nominales, interrompant les cotes, ou ses limiteurs de courant allumé

Applications

Idéal pour une utilisation dans les condensateurs, centres de chargement, panneaux, tableaux, conduit d’autobus, circuits d’alimentation, disjoncteurs ; charges générales, foudre et chauffage.

Caractéristiques

  • Haut courant-limitation basse pointe let-thru courant
  • Dimensions uniques empêchent le remplacement par d’autres classes de fusible
  • Corps en fibre de verre assure la stabilité dimensionnelle dans des environnements industriels difficiles
  • Étiquette de facile-à-lire mentions légales

Description des spécifications

Volts  : 600 V ca, DC 300V
Ampères  : 1 à 600 a
IR  : 200kA I.R. AC, DC I.R. 100kA
Répertorié UL standard 248-8 fichier E2137
Certifié à la norme C22,2 no 248,8 CSA
DC énuméré à UL 248
CEI 269-2-1

Spécifications  :

Type FUSIBLES