MERSEN | A50P100-4
Amp-Trap A50P semiconductor protection fusible, amplis 100, 500V ; tour de corps, fusibles à haute vitesse, protection du courant alternatif

Nº PIÈCE FAB.  A50P100-4
Nº PIÈCE  559178
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles de Protection de semi-conducteur pour le formulaire N° 101 Amp-trap A50P ont été développés pour les lecteurs de DC, des alimentations sans coupure et des applications similaires nécessitant une protection meilleure inférieures I2t et une fiabilité supérieure. Le A50P est généralement utilisée pour le remplacement.

Applications

Protection des lecteurs DC, UPS et d’autres équipements de 500 volts ou moins.

Caractéristiques

  • Faible I2t minimise les dommages aux composantes protégées sur court circuit
  • Tension d’arc contrôlé réduit le stress aux composants de circuit au cours de fusible de compensation
  • Choix des modes de fixation contribue à la conception de l’équipement
  • Action très rapide
  • Limitation de courant

Description des spécifications

Volts  : 500 V ca, DC 450V
Ampères  : 10 à 1200 a AC, 35 à 1000 a DC
I.R.  : 100kA I.R. AC, DC I.R. 79kA
L/R  : S 10MS
Reconnus par UL composant UL File 60314
AC  : UL Guide no. JFHR2 10-800 A
DC  : UL Guide no. JFHR2 35-800 A

Spécifications  :

Type FUSIBLES