HOFFMAN enceintes INC | A60AB3816LP
Type de 12 A-B déconnecter P.j., taille/Dim  : 60x37,38x16.00, matériau/finition  : acier/peinture

Nº PIÈCE FAB.  A60AB3816LP
Nº PIÈCE  649705
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • acier de calibre 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Supports de fixation externe
  • Bride externe formée autour de tous les côtés du boîtier d’ouverture
  • Porte amovible avec charnière continue
  • Joint de porte nominale de type 12
  • Collier tiges filetées pour panneaux mountiptional
  • Trous prévus dans le corps et porte à interrupteur-sectionneur montage, fonctionnement mécanisme et porte matériel
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Supports de guide et de porte catch soudés à comprend barres pour la quincaillerie de porte, les pacers et les vis de blocage à l’appui de panneau de coupure de la porte et déconnecte des instructions pour l’installation

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306