MERSEN | A60Q20-2
Amp-Trap A60Q semi-conducteur protection fusible, amplis 20, 600V ; tour de corps, fusibles à haute vitesse, protection du courant alternatif

Nº PIÈCE FAB.  A60Q20-2
Nº PIÈCE  559179
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Fusibles de Protection de semi-conducteur pour le formulaire N° 101 Amp-trap A60Q en vedette la seule cote AC/DC 600 volts dans l’industrie de la même taille 1-1/2" x13/32" fusibles protégeant des semi-conducteurs. A60Q a aussi le I2t le plus bas des fusibles tous semblables et excellent vélo abili ty.

Applications

Protection des petits onduleurs et disques et équipements nécessitant le plus haut degré de protection.

Caractéristiques

  • I2t le plus bas d’un fusible de cette taille pour une meilleure protection
  • Excellente capacité de recyclage donne un avantage dans la conception de l’équipement
  • 600 v AC / DC nominale

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC / DC
Ampères  : 5 à 40 a AC, 5 à 40 a DC
I.R.  : 200kA I.R. AC, DC I.R. 100kA
L/R  : S 10MS
Composant reconnu UL
AC  : Guide de UL JFHR2 fichier E60314
DC  : UL file E60314

Spécifications  :

Type FUSIBLES