HOFFMAN enceintes INC | A60SA3810LP
P.j. de débrancher SA type 12, taille/Dim  : 60x37,38x10.00, matériau/finition  : acier/peinture

Nº PIÈCE FAB.  A60SA3810LP
Nº PIÈCE  649777
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ces généraliste déconnecter enceintes acceptent les sectionneurs de grande marque et les disjoncteurs, disponibles avec ou sans poignée de porte qui fourni par Hoffman et matériel de poignée.

Caractéristiques

  • acier de calibre 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Disposition relative à la porte de liaison
  • Supports de fixation externe
  • Bride externe formée autour de tous les côtés du boîtier d’ouverture
  • Porte amovible avec charnière continue
  • Poche de données est fort impact joint résistant à la thermoplastil
  • Goujons de collier pour le montage de panneaux en option
  • Trous dans le corps et porte pour montage de fonctionnement poignée, mécanisme de fonctionnement et mécanisme de fermeture de porte
  • Disponible avec ou sans Hoffman fourni poignée defeater de cadenassage et de verrouillage systm

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.