HOFFMAN enceintes INC | A60X1E4010
Type 12 déconnecter P.j., 1DR, taille/Dim  : 60x40,25x10.00, matériau/finition  : acier/gris

Nº PIÈCE FAB.  A60X1E4010
Nº PIÈCE  649788
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 074-,.098-po ou.121-po en acier
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Raidisseurs de corps dans des enceintes plus grandes pour une rigidité supplémentaire
  • Exclut les creux bride corps liquides et contaminants
  • Lourds de levage ancre yeux dans top renforcé dels grands
  • Centerposts amovible pour une installation facile panneau
  • Charnières dissimulées, facile à enlever
  • Mécanisme de verrouillage robuste exploité par poignée defeater verrouillage de zinc moulé sur toutes les portes ; loquet de point 2 pour enceintes jusqu'à 36 po 914 mm ; serrure 3 points sur eclosures 42 po 1067 mm et plus
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Panneaux acier amovibles.127 po épais monter sur goujons de collier ; panneaux à acheter séparément
  • Porte principale est bien droite pour toutes les enceintes
  • Defeater sur maître porte nécessite un tournevis à op
  • Découpe préféré sur bride droite prévoit montage plupart déconnecter les interrupteurs et disjoncteurs
  • Enclos avec trois à cinq portes ont trois raidisseurs sur l’arrière du corps

Spécifications  :

Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.