MERSEN | A6D60R
A6D-R classe RK1 temporisé, 600 V, 60 A

Nº PIÈCE FAB.  A6D60R
Nº PIÈCE  559190
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Amp-Trap 2000 SmartSpot fusibles temporisés A2D-R une CEI Type 2 « aucun dommage » protection électrique existant, mangeoires et circuits de dérivation servant de charges moteurs et non moteurs. Fusibles A2D-r seront ouvre assez rapidement en fonctionnement anormal extrême pour sho maximale rt

Applications

Idéal pour une utilisation dans les moteurs, les interrupteurs de sécurité, protection de circuit de branche, les transformateurs, déconnecte, contrôle des panneaux et tous les circuits d’usage générales.

Caractéristiques

  • À l’état solide SmartSpot indicateur
  • Temporisé pour moteur démarrage et transformateur des courants irruption sans nuisance d’ouverture
  • 300kA interrompant de note, auto-certifié QU'UL assisté
  • Extrêmement limiteurs de courant faible pic-let à travers courant
  • Simple selecvit de 2 à 1

Description des spécifications

Volts  : 600 V AC/DC
Ampères  : 1/10 de 600 a
IR  : 200kA I.R. AC, DC I.R. 100kA

Spécifications  :

Types de fusible BASSE TENSION
Type FUSIBLES
Code UNSPSC 39121600