BOGEN | A6TBLK
PRÈS série haut-parleur, 6 po noir, 8, 16, 32 W robinets, 70 V

Nº PIÈCE FAB.  A6TBLK
Nº PIÈCE  243946
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

PRÈS de série orateurs a fixé la norme pour l’aspect solide et attrayante, lisse, précis et robuste. Conçu pour réaliser magnifiquement dans les conditions les plus difficiles, la série allie un design esthétique exceptionnel avec près technologie de haut-parleurs pour une qualité audio inégalée et de durabilité aux intempéries. Disponible en noir, vert ou blanc.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Suspension liquide magnétique
  • Panier en aluminium coulé
  • Aimant scellé
  • Composé de caoutchouc de pointe
  • Technologie de diaphragme métallique

Spécifications  :

Type HAUT-PARLEUR
Code UNSPSC 52161600