HOFFMAN enceintes INC | A723018SSFSN4
One-Door FS boîtier Type 4 X, taille/Dim  : 72,06x30,06x18.06, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  A723018SSFSN4
Nº PIÈCE  649895
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour un système de maison comprenant grandes pièces ou configurations de montage complexe. Trois points de verrouillage et d’étanchéité fournissent une protection inégalée de poussière, la saleté, l’huile et l’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans des applications de machine-outil pour des démarreurs de moteur de logement, entraînements, contacteurs et automates, ainsi que d’une grande variété d’autres équipements électriques et électroniques. L’ajout d’accessoires de montage en rack de 19 po rend ces enceintes idéales pour fournir une protection robuste pour composants montés en ck de ra sensibles dans des environnements industriels. Ces enceintes sont largement utilisées dans l’automobile, des pâtes et des papiers, des produits du bois, les textiles et les industries semblables. Quatre modèles sont disponibles pour fournir une flexibilité maximale.

Caractéristiques

  • Type 304 en acier inoxydable de calibre 12
  • Coutures en permanence soudés et sol lisse ; aucune perforation ou les coups de grâce
  • Deux portes enveloppes fournies avec un centerpost amovible pour une installation facile panneau
  • Anneaux de levage lourds est de Type 316L inox
  • Lourds-dutthree-point de verrouillage mécanisme actionné par Type 316L inox acier POWERGLIDE cadenassage gérer
  • Joint mousse en place sans heurt assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Collier de creux bride corps exclut les liquides et les contaminants
  • Charnières d’instalação épais soutiennent chaque porte
  • Poche de données thermoplastique percutantes fournie avec chaque enceinte
  • Chaînes de montage soudée horizontalement à flancs de la carrosserie intérieur en haut, bas et centre
  • Panneaux en option et des angles de montage en rack peuvent être montés n’importe où le long de la hannels
  • Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
  • Profilé de fixation accessoire fourni en haut de l’enceinte

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.