HOFFMAN enceintes INC | A72SP36F4
Panneau de Swing-Out, demi, taille/Dims  : s’adapte 72,06x36.00, matériau/finition  : acier/blanc

Nº PIÈCE FAB.  A72SP36F4
Nº PIÈCE  650084
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Panneaux pour libre-Stand Type 12 enceintes, enceintes gratuit-Stand Type 4 et porte un Type 4 X enceintes gratuit-support en fibre de verre. Panneaux de swing-out de pleine longueur et demi-longueur sont disponibles. Demi-longueur panneaux peut être situé dans la partie supérieure ou inférieure des enceintes. Panneaux à balancier ont un cadre de support en acier 10 jauge et deux épais charnières continues qui permettent le panneau se balancer complètement hors de l’enceinte s’il se trouve à environ 10,75 po (273 mm) de la porte. Ces ls volet sont en acier de calibre 12 et peuvent être montés sur chaque côté de l’enceinte. Panneaux sont fini avec une peinture poudre polyester blanc et meublés avec matériel de montage plaqué.

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.