ABB | A75-30-11-84
Non - Rev contacteur AC, non CEI 3, 120 V AC bobine, 1NO ; AC1 1NC = 105D une série

Nº PIÈCE FAB.  A75-30-11-84
Nº PIÈCE  527435
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Pour commande de moteurs de Phase 3 et généralement pour les Circuits d’alimentation contrôle jusqu'à 690/1000V AC ou 220 V CC ; Pour contacteurs peuvent être aussi pour de nombreuses autres Applications telles que l’isolement, le condensateur de commutation, l’éclairage

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 V ca à 50 Hz, 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 3NO (principal), 1NO 1NC (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Puissance absorbée  : 22 kW à 220/230/240 V, 37 kW à 380/400 V, 40 kW à 415/440/690 V, 45 kW à 500 V
Connexion  : Bornier à vis
Dimensions  : mm largeur X 110 mm de hauteur X 108 mm de profondeur
Température de fonctionnement  : Équipé d’un relais de surcharge thermique  :-25 à + 55 deg C, sans thermique relais de surcharge  :-40 à + 70 deg C

Informations techniques

Homologation UL, CSA, CE, BV, CB, CCC, DNV, GL, GOST, LOVAG, LR, RINA, RMR certifié, conforme RoHS

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500