HOFFMAN enceintes INC | A8064NFSS6
Bride couvercle boîtier, tapez x 4, 8" L x 6" H x 4" P (203 x 152 102 mm), acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  A8064NFSS6
Nº PIÈCE  438291
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utilisé dans des applications corrosives ou en plein air, pince la couverture de l’enclos combinent un joint mousse en place sans couture avec colliers vissée en acier inoxydable pour une étanchéité fiable et constante, toutefois, le couvercle s’enlève facilement pour l’accès et de modification.

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306