HOFFMAN enceintes INC | A806CHEMC
J boîte Typ 12 EMC, couvrir les charnières, taille/Dim  : 8x6x3.50, matériau/finition  : acier/zinc

Nº PIÈCE FAB.  A806CHEMC
Nº PIÈCE  650222
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cette enceinte est utilisée dans les applications à l’intérieur pour contenir des signaux EMI de parasites électromagnétiques produites par les composants internes et pour protéger ces éléments des interférences EMI/RFI externes.

Caractéristiques

  • acier de calibre 16 ou 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Charnière continue
  • Disposition relative à la porte de liaison
  • Maille tissée de combinaison d’acier et joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • Couvercle et vis en acier inoxydable
  • Écrous à souder fournis pour le montage en option panneaux terminales trousses en taille 6,00 x 4,00 po 152 x 102mm et plus
  • Efficacité supérieure à 80 dB à 1 GHz de blindage

Spécifications  :

Type de couverture À CHARNIÈRES
Cote NEMA TAPEZ 12
Code UNSPSC 43223306