HOFFMAN enceintes INC | A84XD7818SSFTCLP
SS déconnecter Dr 2, taille/Dim  : 84x78x18.00, matériau  : acier inoxydable

Nº PIÈCE FAB.  A84XD7818SSFTCLP
Nº PIÈCE  650269
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le paquet en acier inoxydable SEQUESTR External Enclosure débrancher permet d’atténuer les occurrences flash arc lorsque vous travaillez sur les composants intérieurs en isolant un courant entrant de l’enceinte principale. Fabriqué en acier inoxydable 304, il fournit protecti sur des éléments non corrosif ou légèrement corrosifs dans les environnements intérieurs et extérieurs. Un paquet inclut un boîtier principal et une boîte de SEQUESTR. Boîtes de SEQUESTR peuvent être commandés séparément pour moderniser des enceintes existantes. L’alimentation électrique et le fusible bloc/circuivent breaker sont montés dans les enclos extérieurs, avec bornes de raccordement pour apporter la puissance de l’enceinte principale.

Caractéristiques

  • Enceinte principale est fabriquée en acier inoxydable de calibre 12 Type 304
  • Enceinte SEQUESTR est fabriqué en acier inoxydable de Type 304 manomètre 14
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Verrouillages des portes de contrôle principal quand coffret sectionneur est poweed ON
  • Interverrouillage mécanique sur l’armoire de commande principale activé par la porte principale, elle empêchait esclave porte de s’ouvrir tout d’abord
  • Provision pour alimentation directe dans l’enceinte principale
  • Découpe de déconnexion préféré
  • Quart de tour, tournevis à fente loquet sur QUESTR enceinte
  • Robuste mécanisme de verrouillage de point 3 exploité par Type 316 L acier inoxydable POWERGLIDE verrouillage poignée sur toutes les portes
  • Charnières dissimulées, facile à enlever
  • Goujons de mise à la terre sur le corps
  • Disposition relative à la porte de liaison
  • Panneau arrière conducteur inclus SEQUESTR External Enclosure déconnecter
  • Panneau arrière en option pour armoire de commande principale pour maximum commande flexibilité
  • Boîtier externe pour déconnecter SEQUESTR est expédié seules pour facile débrancher l’installation

Spécifications  :

Matériel ACIER (INOXYDABLE)
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.