HOFFMAN enceintes INC | A84XM3EW24SSN4
Débranchez Enc 3-Dr F.S., N4X, taille/Dim  : 84,12x118,75x24.12, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  A84XM3EW24SSN4
Nº PIÈCE  650283
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cela débranchez le boîtier est conçu pour les composants et les contrôles électroniques de la maison. Il offre une protection contre les éléments non corrosive ou légèrement corrosifs dans les environnements intérieurs et extérieurs. Les applications typiques sont dans les aliments et boissons, packagi ng, eau, pétrole et industries de transformation chimique. Conçu pour abriter les sectionneurs plus populaires et les disjoncteurs.

Caractéristiques

  • Fabriqué en acier inoxydable de calibre 12 Type 304
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Raidisseurs de corps dans des enceintes plus grandes pour une rigidité supplémentaire
  • Collier de creux bride corps exclut les liquides et les contaminants
  • Chev yeux levage en haut reforced
  • Centerposts amovibles permettent l’installation de panneaux facile
  • Charnières continues épais
  • Robuste mécanisme de verrouillage de point 3 exploité par Type 316 L acier inoxydable POWERGLIDE verrouillage poignée sur toutes les portes
  • Prend en charge le panneau
  • Poche de données est haute-imt thermoplastique
  • Joint de mousse en place sans soudure fournit un joint étanche à l’huile et poussière contre les contaminants
  • Mont de panneaux en acier sur des poteaux de collier de calibre amovible 10
  • Porte principale est bien droite pour toutes les enceintes
  • Poignée en acier inoxydable de type 316 avec feater sur la porte principale
  • Tapez 316 acier inoxydable poignée non-defeater sur la porte de l’esclave
  • Verrouillage mécanique actionné par maître porte empêche portes esclave de s’ouvrir tout d’abord. Portes peuvent être fermées dans n’importe quel ordre.
  • Découpe préféré sur bride droite prévoit montage plupart déconnecter des opérateurs
  • Fourniture de collage sur les portes ; goujons de mise à la terre sur le corps

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.