HOFFMAN enceintes INC | A84XM4018FTCLP
Disque. P.j. 1-Dr FS, sans panneau, taille/Dim  : 84,12x40,25x18.12, matériau/finition  : acier/peinture

Nº PIÈCE FAB.  A84XM4018FTCLP
Nº PIÈCE  650286
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • 0,121-po en acier
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Raidisseurs de corps dans des enceintes plus grandes pour une rigidité supplémentaire
  • Exclut les creux bride corps liquides et contaminants
  • Chev yeux levage en haut renforcé
  • Centerposts amovibles permettent l’installation de panneaux y
  • Charnières dissimulées, facile à enlever
  • Mécanisme de verrouillage robuste point 3 exploité par la poignée de verrouillage sur toutes les portes
  • Prend en charge le panneau
  • Poche de données est fort impact thermoplastique
  • Joint d’étanchéité résistant à l’huile
  • La porte principale est enclos ol porte bien droite
  • Defeater sur primaire porte nécessite un tournevis pour ouvrir
  • Verrouillage mécanique actionné par maître porte empêche les portes esclave de s’ouvrir tout d’abord ; portes peuvent être fermées dans n’importe quel ordre
  • Découpe universel sur bride droite prévoit montage mot déconnecter des opérateurs en utilisant des adaptateurs de l’opérateur
  • Modèles disponibles avec panneau inclus ou vendu séparément
  • FTC ultrarésistant panneaux amovibles de calibre 10 acier peint se montent sur les goujons de collier
  • Comprend le matériel de porte

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306