HOFFMAN enceintes INC | A902420SSFSN4
One-Door FS boîtier Type 4 X, taille/Dim  : 90,06x24,06x20.06, matériau/finition  : SS Type 304

Nº PIÈCE FAB.  A902420SSFSN4
Nº PIÈCE  650384
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Conçu pour un système de maison comprenant grandes pièces ou configurations de montage complexe. Trois points de verrouillage et d’étanchéité fournissent une protection inégalée de poussière, la saleté, l’huile et l’eau. Ces boîtiers sont utilisés dans des applications de machine-outil pour des démarreurs de moteur de logement, entraînements, contacteurs et automates, ainsi que d’une grande variété d’autres équipements électriques et électroniques. L’ajout d’accessoires de montage en rack de 19 po rend ces enceintes idéales pour fournir une protection robuste pour composants montés en ck de ra sensibles dans des environnements industriels. Ces enceintes sont largement utilisées dans l’automobile, des pâtes et des papiers, des produits du bois, les textiles et les industries semblables. Quatre modèles sont disponibles pour fournir une flexibilité maximale  :

Caractéristiques

  • Type 304 en acier inoxydable de calibre 12
  • Coutures en permanence soudés et sol lisse ; aucune perforation ou les coups de grâce
  • Deux portes enveloppes fournies avec un centerpost amovible pour une installation facile panneau
  • Anneaux de levage lourds est de Type 316L inox
  • Lourds-dutthree-point de verrouillage mécanisme actionné par Type 316L inox acier POWERGLIDE cadenassage gérer
  • Joint mousse en place sans heurt assure un joint étanche à l’eau et étanche à la poussière
  • Collier de creux bride corps exclut les liquides et les contaminants
  • Charnières d’instalação épais soutiennent chaque porte
  • Poche de données thermoplastique percutantes fournie avec chaque enceinte
  • Chaînes de montage soudée horizontalement à flancs de la carrosserie intérieur en haut, bas et centre
  • Panneaux en option et des angles de montage en rack peuvent être montés n’importe où le long de la hannels
  • Disposition de collage sur la porte ; goujon de mise à la terre sur le corps
  • Profilé de fixation accessoire fourni en haut de l’enceinte

Spécifications  :

Cote NEMA TYPE 4 X
Code UNSPSC 43223306