HOFFMAN enceintes INC | A90XD4EW18FTCLPG
Quatre porte Sequestr déconnecter, taille/Dim  : 90,12x158x18.12, matériau  : acier, finition  : gris

Nº PIÈCE FAB.  A90XD4EW18FTCLPG
Nº PIÈCE  650456
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Package de l’enceinte déconnecter SEQUESTR externe permet d’atténuer les occurrences flash arc lorsque vous travaillez sur les composants intérieurs en isolant un courant entrant de l’enceinte principale. Fourni comme une seule unité pour les nouvelles installations, la déconnexion interrupteur et fusible b verrouillage/circuit breaker sont montés dans le boîtier externe, avec bornes de raccordement pour apporter la puissance de l’enceinte principale.

Caractéristiques

  • Verrouillages des portes de contrôle principal est allumé quand coffret sectionneur
  • Interverrouillage mécanique sur l’armoire de commande principale activé par maître porte empêche esclave porte de s’ouvrir tout d’abord
  • Provision pour alimentation directe dans l’enceinte principale
  • visée déconnecter découpe
  • Quart de tour, tournevis à fente loquet sur SEQUESTR enceinte
  • POWERGLIDE robuste poignée avec serrure trois points sur l’armoire de commande principal
  • Charnières dissimulées, facile à enlever
  • Goujons de mise à la terre sur le corps
  • Disposition relative à la porte de liaison
  • Panneau arrière condue, inclus dans boitier externe de déconnecter SEQUESTR
  • Panneau arrière en option pour armoire de commande principale pour maximum commande flexibilité
  • Boîtier externe pour déconnecter SEQUESTR est expédié seules pour facile débrancher l’installation

Spécifications  :

Code UNSPSC 43223306

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.