ABB | A9N00R-10-84
A9 Contacteur, marche arrière 3-P N/O, 120 V AC, 1NO Aux NEMA 00, 9 A

Nº PIÈCE FAB.  A9N00R-10-84
Nº PIÈCE  531421
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Contacteurs inverseur sont conçus pour l’inversion des applications de type démarreur. L’ensemble complet est composé de deux contacteurs mécaniquement et électriquement contrefil montés.

Description des spécifications

Tension de la bobine  : 110 V ca à 50 Hz, 110 - 120 V ca à 60 Hz
Configuration de contact  : 1 aucune (auxiliaire)
Phase  : 3 PH
Courant d’opération  : 9 A
Nombre de pôles  : 3
Taille de fil  : Principal auxiliaire et conducteurs conducteurs  : rigide  : (1) 1 - 4 mm2 solide, (2) 1 - 4 mm2 StrandeFlexible  : (1 ou 2) 0,75 - 2,5 mm2
Nominale du moteur  : 1,5 hp 200 V, 1,5 hp 230 V, 2 hp à 460/575 V
Pouvoir de coupure maximum  : 90 A 690 V, 250 A 440 V

Spécifications  :

Type CONTACTEURS
Code UNSPSC 39121500