ATLAS SOUND | AA-TG
Module d’entrée de générateur de tonalité pour le AA120M

Nº PIÈCE FAB.  AA-TG
Nº PIÈCE  366635
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AA120M est peut-être le mixeur/amplificateur plus polyvalent sur le marché aujourd'hui. Véritable matrice de trois zones (principal 120 W, sortie 1 W et sortie niveau ligne), 24 sortie de VDC avec synchronisation de relais pour le buss muet, pont entrée/sortie avec construit dans la commande du relais, un (1) industrie module standard avec direct pour mélanger des bus ou directement à la cession de l’amplificateur, globale ou BGM d’entrée contrôle par VCA et plusieurs options de configuration de bus muet viennent compléter ensemble extensible de fonctionnalités de l’appareil. Le AA120M est idéal pour les applications comme le masquage sonore, pagination industrielle, détail et BGM, PA commercial, applications de contrôle de volume prioritaires et chambres salles de conférence/réunion.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Code UNSPSC 52161600