ATLAS SOUND | AA120
Amplificateur mélangeur d’entrée six de 120 W

Nº PIÈCE FAB.  AA120
Nº PIÈCE  366629
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

AA120 est un amplificateur puissant 120 watt conçu avec des caractéristiques uniques pour aider l’entrepreneur ou l’installateur dans environnement audio des entreprises commerciales d’aujourd'hui. Ce six entrée unité caractéristiques vaste coupure du son et des options de sortie avec un pont tout à fait unique en/hors fonction pour permettre la combinaison de plusieurs amplificateurs dans les applications de la salle de bal sans besoin de relais externes. Contrôle par VCA est inclus qui peuvent être assignés à la BGM entrée ou globalement pour l’ensemble amplificateur. Pour des exigences plus élevées de sortie, le modèle AA240 est disponible avec la même section préampli comme l’AA120, mais avec une plus grande, 240Watts puissance ampli section.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type AMPLIFICATEUR AUDIO
Code UNSPSC 52161600