ADVANTECH | ABDN-ER-IN5010
802,11a/b/g/n double bande M2M 2,4 GHz, 5 GHz Ethernet Bridge/routeur ; Serveur série AirborneM2M série industrielle

Nº PIÈCE FAB.  ABDN-ER-IN5010
Nº PIÈCE  523917
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ligne de AirborneM2MTM du pont Ethernet/routeurs et serveurs série industrielle périphérique sans fil sont construits pour l’équipement de réseau dans un tableau d’applications machine-to-machine (M2M). AirborneM2MTM série industrielle disposent de force industrielle packagi ng et soutenir une large température nominale (C de -40 à 85 C) pour résister aux environnements difficiles de M2M. Disponible dans les deux modèles simple et double port série ou un modèle unique de port Ethernet. Options d’alimentation comprennent entrée 5-36 V DC ou PoE 802,3af (alimentation par Eth ernet) sur certains modèles.

Applications

La dernière SpeedLink(TM) AirborneM2MTM itinérance fonctionnalité plus améliore le haut niveau de fiabilité de la connexion. SpeedLink(TM) permet aux périphériques de AirborneM2MTM à errer librement et rapidement tout au long d’un réseau sans fil sans perte de données importantes. Si yo u êtes se promener dans un hôpital ou conduire à travers un entrepôt, SpeedLink(TM) assure que vous restez connecté.

Caractéristiques

  • RS-232/422/485 ou Ethernet 10/100 Mbps à 802,11a/b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz)
  • Un ou deux ports série, un port Ethernet
  • Sécurité sans fil de classe entreprise avancée
  • 2 kV série ESD parasurtension
  • Variable d’alimentation DC (5-36 V DC), PoE 802,3ar over Ethernet
  • Étendue de températures de fonctionnement (-40 à + 85C)
  • AirborneM2MTM SpeedLink itinérance - amélioré la fiabilité de la connexion
  • Pris en charge par logiciel d’appareil découverte, de gestion et de contrôle d’application de Airborne Management Center (AMC)

Spécifications  :

Appareil SYSTÈME DE TRANSMISSION SANS FIL
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100