ADVANTECH | ABDN-ER-IN5018
M2M bi-bande 802. 11 a / b 2,4 GHz, 5 GHz et pont Ethernet routeur ; Serveur série AirborneM2M série industrielle

Nº PIÈCE FAB.  ABDN-ER-IN5018
Nº PIÈCE  523918
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La ligne de AirborneM2MTM du pont Ethernet/routeurs et serveurs série industrielle périphérique sans fil sont construits pour l’équipement de réseau dans un tableau d’applications machine-to-machine (M2M). AirborneM2MTM série industrielle disposent de force industrielle packagi ng et soutenir une large température nominale (C de -40 à 85 C) pour résister aux environnements difficiles de M2M. Disponible dans les deux modèles simple et double port série ou un modèle unique de port Ethernet. Options d’alimentation comprennent entrée 5-36 V DC ou PoE 802,3af (alimentation par Eth ernet) sur certains modèles.

Applications

La dernière SpeedLink(TM) AirborneM2MTM itinérance fonctionnalité plus améliore le haut niveau de fiabilité de la connexion. SpeedLink(TM) permet aux périphériques de AirborneM2MTM à errer librement et rapidement tout au long d’un réseau sans fil sans perte de données importantes. Si yo u êtes se promener dans un hôpital ou conduire à travers un entrepôt, SpeedLink(TM) assure que vous restez connecté.

Caractéristiques

  • RS-232/422/485 ou Ethernet 10/100 Mbps à 802,11a/b/g/n (2,4 GHz, 5 GHz)
  • Un ou deux ports série, un port Ethernet
  • Sécurité sans fil de classe entreprise avancée
  • 2 kV série ESD parasurtension
  • Variable d’alimentation DC (5-36 V DC), PoE 802,3ar over Ethernet
  • Étendue de températures de fonctionnement (-40 à + 85C)
  • AirborneM2MTM SpeedLink itinérance - amélioré la fiabilité de la connexion
  • Pris en charge par logiciel d’appareil découverte, de gestion et de contrôle d’application de Airborne Management Center (AMC)

Spécifications  :

Appareil SYSTÈME DE TRANSMISSION SANS FIL
Technologie UNE CONNEXION WI-FI
Code UNSPSC 43223100

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.