PANDUIT | ABM2S-A-C
Cable Tie Mount, adhésif, 1 "x 1 » (25,4 x 25,4 mm), blanc, Pack de 100

Nº PIÈCE FAB.  ABM2S-A-C
Nº PIÈCE  119729
Minimum 1 LOT
En stock

Description

Cable Tie Mount, adhésif, 1 x 1 pouces (25,4 % x 25,4 % mm). Adhésif de qualité supérieure pour une fiabilité à long terme. 2-haut Mont configuration vitesses doublure dépose et l’installation. Quatre voies cable tie entrée pour une orientation facile des câbles. Support adhésif permet le routage des câbles où les trous de fixation ne peut être percé. Utiliser avec colliers de serrage Panduit pour une solution de routage de fil complet. Est fabriquée en ABS. utilisation avec Miniature grâce à des attaches de câble Standard Panduit. La couleur est blanche.

Caractéristiques

  • Adhésif de qualité supérieure pour une fiabilité à long terme
  • installation et enlèvement de revêtement 2-up mount configuration vitesses
  • entrée de cravate câble 4-voies fait partie orientation rapide et facile
  • Support adhésif permet le routage des câbles où les trous de fixation ne peut pas être percé
  • Utilisé avec des attaches de câble Panduit pour une solution de routage de fil complet

Spécifications  :

Taille 1 po
Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES
Code UNSPSC 39121703