PANDUIT | Dénonçaient-A-Q
Cable Tie Mount, adhésif, 1,12" x1,12 » 28,5 mm x 28,5 mm, naturel, Pack de 25

Nº PIÈCE FAB.  ABMT-A-Q
Nº PIÈCE  303627
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Adhésif Mont soutenu pour Tak-Ty crochet & boucle attache-câbles

Caractéristiques

  • Utilisé avec des attaches de câble Panduit pour une solution de routage de fil complet
  • Support adhésif permet le routage des câbles où les trous de fixation ne peut pas être percé
  • Larme onglet fournit enlèvement de revêtement rapide et facile pour installation Vitesse
  • Pour une utilisation en intérieur

Informations techniques

MATÉRIAU NYLON 6,6
COULEUR NATURELLE
PO DE HAUTEUR. 34
HAUTEUR MM 8,4
PO DE LONGUEUR 1,10
LONGUEUR MM 28,7
LARGEUR PO 1,10
LARGEUR MM 28,6
À L’INTÉRIEUR
MAX. CHARGE STATIQUE MAX DE G 172.
CHARGE STATIQUE LBS. 38
VIS MÉTRIQUE TAILLE M3
MÉTHODE EN CAOUTCHOUC ADHÉSIF DE MONTAGE
VIS DE TAILLE 6 M3

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE
DESSIN TECHNIQUE