PANDUIT | Dénonçaient-S6-Q
Crochet et boucle de Cable Tie Mount, Indoor, inclut vis M3, Nylon 6,6, 1,12" x1,12 6 » 28,5 mm x 28,5 mm, naturel, paquet de 25, fait pas inclure adhésif

Nº PIÈCE FAB.  ABMT-S6-Q
Nº PIÈCE  388503
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Montage par vis appliqué pour une utilisation avec Tak-Ty crochet & boucle attache-câbles.

Caractéristiques

  • Utilisé avec des attaches de câble Panduit pour une solution de routage de fil complet
  • Support adhésif permet le routage des câbles où les trous de fixation ne peut pas être percé
  • Larme onglet fournit enlèvement de revêtement rapide et facile pour installation Vitesse
  • Pour une utilisation en intérieur

Spécifications  :

Type ATTACHES DE CÂBLES ET ACCESSOIRES

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

DESSIN TECHNIQUE