FLUKE | AC285 | 1610159
Alligator Clip, Cat IV 600 v, Cat III 1000 volts, 10 a, 0,75" écrou, nickelé en acier, rouge/noir, pour TL222/TL224 Probe

Nº PIÈCE FAB.  AC285  | 1610159
Nº PIÈCE  265927
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Ergomat accessoires sont conçus pour améliorer la stabilité en mains glissantes. En caoutchouc surmoulé surfaces et courbes près du doigt donnent à l’utilisateur une prise confortable et fiable sur l’accessoire donc ils peuvent se concentrer sur l’apport d’une mesure précise.

Caractéristiques

  • 1-paire (rouge, noir) de grandes pinces à mâchoires en acier nickelés
  • Multi-Purpose dent poignées quoi que ce soit en fil métallique Fine jauge à un boulon de 20 MM
  • CAT IV 600 V
  • CAT III 1000 V, 10 A cote

Spécifications  :

Type DONNÉES