WIREMOLD | AC8105
Floorbox AC soulevée

Nº PIÈCE FAB.  AC8105
Nº PIÈCE  323396
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le CI8105 a une conception de 127mm de profondeur 5" avec un appoint 2" 51mm de largeur pour capacité de câblage supplémentaire. Cette case peut accueillir quatre récipients puissance recto verso sur un côté. Power plate avec débouchures duplex inclus avec la boîte. La plaque de communication acceptera au moins trois cartes de communication pour jusqu'à 18 ports d’activation. Couvercles rotation 180 pour une orientation facile. Couvercle gris est construction de zinc moulé sous pression. Remarque  : Pour les options personnalisées, consultez usine. Toutes les cases sont vendus avec le plat d’une seule puissance  : 4" boîtes profonde de 102mm ont plaque avec deux prise double puissance KOs, 5" boîtes profondeur de 127mm ont plaque avec quatre prise double puissance KOs. Toutes les plaques de communication vendu séparément.

Spécifications  :

Composants PÉRIPHÉRIQUE/SORTIE/SORTIE BOITE
Type MÉTALLIQUES
Code UNSPSC 39131709

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.