Blonde langue | ACA-30-550
Appartement complexe amplificateur

Nº PIÈCE FAB.  ACA-30-550
Nº PIÈCE  217670
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La série ACA sont des amplificateurs de distribution à large bande intérieure conçues pour être utilisée dans les systèmes de distribution RF tels que ceux des hôtels, des hôpitaux, des écoles, des prisons et des complexes d’appartements. Deux modèles de manière sont disponibles en 550, 750 860 MHz bandes passantes et w ith une voie de retour passive 5-30 MHz. Un aller simple modèle est également disponible dans une largeur de bande de 550 MHz seulement. ACA est logés dans un châssis en aluminium compact, qui fournit l’excellente dissipation thermique. Un bloc d’alimentation externe est fourni pour une utilisation avec 117 V c.a. L’unité peut également être alimentée directement avec 24 V AC.

Caractéristiques

  • Modèles disponibles en 550, 750, 860 MHz bandes passantes
  • Gain Variable intégré et contrôles de pente
  • Conception du Module hybride Push-Pull
  • Le châssis en aluminium offre excellente Dissipation thermique
  • 5-30 MHz Passive retour modèles

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111820

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.