Blonde langue | ACA-35-1000
Appartement complexe amplificateur

Nº PIÈCE FAB.  ACA-35-1000
Nº PIÈCE  380674
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’ACA-35-1000 est un amplificateur de distribution à large bande intérieure 1GHz économique, conçu pour les systèmes de distribution RF, tels que des complexes d’appartements, hôpitaux, écoles, prisons et hôtels. L’amplificateur de l’ACA-35-1000 a 35 dB de gain opérationnel et dispose d’une gamme de contrôle de gain de dB 16. Ces amplificateurs emploient des étapes discrètes amplificateur pushpull grâce à la technologie de montage en surface. L’ACA-35-1000 est logé dans un boîtier compact, châssis en aluminium qui offre excellente dissipation de la chaleur. L’amplificateur est alimenté par une alimentation électrique 117 interne n V AC.

Caractéristiques

  • Opération monodirectionnelle 40 à 1000 MHz
  • Étapes d’amplificateur push-pull discret
  • Contrôle de Gain Variable intégré
  • Surface Mount Technology

Spécifications  :

Code UNSPSC 45111820