APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACF001
Grille Air Distribution unité 2U 120V 60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  ACF001
Nº PIÈCE  312936
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rails de montage - profondeur réglable permet à l’unité pour s’adapter APC NetShelter clôtures ou autres boîtiers 19 pouces EIA-310-D
  • Interrupteurs de commande de ventilateur - utilisateurs peuvent tourner un ou deux ventilateurs sur et en dehors selon la charge thermique
  • Gardes de fan - une mesure de sécurité qui assure la protection du ventilateur d’ouverture en couvrant l’entrée
  • Double ventilateurs - fournit une tolérance de panne dans le cas d’une panne de ventilateur
  • Favorise la bonne circulation de l’air - contribue à maintenir la température appropriée dans l’enceinte par la promotion de haut en mouvement de circulation d’air de bas
  • Augmente le débit d’air - fournit l’apport adéquat des températures, augmente la vie de l’équipement
  • Facile à installer - design innovant permet une installation rapide et facile par presque tout le monde

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type PLATEAUX DE FANS/VENTILATEUR
Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE