APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACF002
Air Distribution unité 2U en rack 208/230V 50/60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  ACF002
Nº PIÈCE  350026
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rails de montage - profondeur réglable permet à l’unité pour s’adapter APC NetShelter clôtures ou autres boîtiers 19 pouces EIA-310-D
  • Interrupteurs de commande de ventilateur - utilisateurs peuvent tourner un ou deux ventilateurs sur et en dehors selon la charge thermique
  • Gardes de fan - une mesure de sécurité qui assure la protection du ventilateur d’ouverture en couvrant l’entrée
  • Double ventilateurs - fournit une tolérance de panne dans le cas d’une panne de ventilateur
  • Favorise la bonne circulation de l’air - contribue à maintenir la température appropriée dans l’enceinte par la promotion de haut en mouvement de circulation d’air de bas
  • Augmente le débit d’air - fournit l’apport adéquat des températures, augmente la vie de l’équipement
  • Facile à installer - design innovant permet une installation rapide et facile par presque tout le monde
  • Entrées d’alimentation doubles A-B - tirages de puissance de l’onduleur pour protection ith double alimentations pour la redondance

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type PLATEAUX DE FANS/VENTILATEUR
Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.