APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACF202BLK
Côté Air en rack 2U Distribution 208/230 Hz 50/60

Nº PIÈCE FAB.  ACF202BLK
Nº PIÈCE  353137
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Rails de montage - profondeur réglable permet à l’unité pour s’adapter APC NetShelter clôtures ou autres boîtiers 19 pouces EIA-310-D
  • Interrupteurs de commande de ventilateur - utilisateurs peuvent tourner un ou deux ventilateurs sur et en dehors selon la charge thermique
  • Air de palettes tournant - dirige l’air vers le haut ou vers le bas du côté de la grille, alimentation en air frais à l’entrée de matériel de débit d’air de gauche à droite
  • Double ventilateurs - fournit une tolérance de panne dans le cas d’une panne de ventilateur
  • Disjoncteurs réarmables - permet une récupération rapide des événements de surcharge
  • Entrées d’alimentation doubles A-B - tirages de puissance de l’onduleur pour protection électrique avec doubles flux pour la redondance
  • Augmente le débit d’air - fournit l’apport adéquat des températures, augmente la vie de l’équipement
  • Facile à installer - design innovant permet une installation rapide et facile par presque tout le monde

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type PLATEAUX DE FANS/VENTILATEUR
Couleur NOIR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR