APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACF400
Grille Air Removal appareil SX 100-240V 50/60 Hz pour les enveloppes de NetShelter 600mm.

Nº PIÈCE FAB.  ACF400
Nº PIÈCE  350025
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Gardes de fan - une mesure de sécurité qui assure la protection du ventilateur d’ouverture en couvrant l’entrée
  • Composants remplaçables de champ - Fans et module électronique peuvent être facilement remplacés sans désinstaller l’unité
  • Augmentation de la capacité - un taux plus élevé d’évacuation de la chaleur permet davantage d’équipement doit être installé dans chaque rack
  • Cadre de montage réglable - le cadre peut monter sur les armoires Netshelter SX ou VX et s’étend pour accueillir 42U, 47U ou hauteurs de grille 48U
  • Système de failles de ventilateur tolérant - dans le cas d’une panne du ventilateur, le ventilateur (s) restant continuera de fonctionner
  • Affichage LCD - affichage numérique Alpha, qui affiche des alarmes et paramètres du système
  • Surveillance de la température - des changements de température sont déclarés par l’interface utilisateur ou par courriel
  • Avec conduits d’échappement - supprime l’air chaud depuis le centre de données pour prévenir recirculation et éliminer mélange air
  • Zéro solution « U » - se monte sur l’arrière de la grille, laissant l’espace de rack précieux pour d’autres équipements
  • Entrées d’alimentation doubles A-B - tirages de puissance de l’onduleur pour protection électrique avec doubles flux pour la redondance
  • Augmente le débit d’air - fournit l’apport adéquat des températures, augmente la vie de l’équipement
  • Facile à installer - design innovant permet une installation rapide et facile par presque tout le monde

Spécifications  :

Débit d’air/thermique Mgt Type PLATEAUX DE FANS/VENTILATEUR
Type GESTION DE FLUX D’AIR/THERMIQUE
Couleur NOIR