LINEAR CORPORATION | ACP00951 | AE1000PLUS
Système d’entrée téléphone, Duplex intégral, main libre, 12/24 v AC/DC, 13" largeur x 3,5" profondeur x 16,25" hauteur, enduite de poudre de calibre 16 armoire en acier, avec contrôle d’accès 4-porte

Nº PIÈCE FAB.  ACP00951  | AE1000PLUS
Nº PIÈCE  418054
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Système conçu pour être utilisé comme un dispositif de contrôle d’accès primaire pour les installations jusqu'à 10 000 habitants ou usagers, entrées de Wiegand, interface de lecteur de carte de téléphone, réseau compatible avec AM3Plus, les AE2000Plus et les anciennes unités, AXNET et AccessBase2000

Caractéristiques

  • Boîtier robuste en acier inoxydable
  • Deux ligne répertoire écran rétroéclairé avec affichage Programmable Messages
  • Clavier téléphonique à 12 touches mammas
  • Haut-parleur et Microphone intégré
  • Récepteur intégré 318 MHz RF
  • Beaucoup de Surface de choix d’Installation, encastré, Goneck
  • Locale ou distante en utilisant un PC et Accessbase 2000 de programmation ou par le biais de navigateur avec le logiciel intégré Axnet
  • 32 niveaux de sécurité, 32 fuseaux horaires, horaires de porte 32 et 24 vacances horaires
  • Relais Auto verrouillage/déverrouillage annexe

Informations techniques

ETL

Spécifications  :

Type AUTRES STATIONS

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.