APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACRA101
InRow RA, 300 mm, Pompée réfrigérant, 240V-200, 50/60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  ACRA101
Nº PIÈCE  427506
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Couplé à proximité, pompe de refroidissement du réfrigérant pour les moyennes et grandes Datacenter
  • Prévisible de refroidissement - le placer dans la rangée de grilles se déplace la source de refroidissement plus près à la charge de chaleur, ce qui élimine le mélange d’air et fournit une architecture de refroidissement prévisible
  • Entrées d’alimentation doubles A-B - tirages de puissance de l’onduleur pour protection électrique avec doubles flux pour la redondance
  • Des grilles compltement - compltement Rack garantit la température à l’entrée de matériel informatique
  • Une réponse active contrôle - moniteurs et activement ajuste la puissance frigorifique pour assurer le bon serveur températures d’admission ; par le contrôleur à microprocesseur, une visibilité sur le fonctionnement et la santé de l’appareil est fournie
  • Aucune exigence de charge minimale de chaleur - réfrigérant, système de refroidissement est opérationnelle depuis le 0 - 100 % de la capacité de conception
  • Ventilateurs à vitesse variable - ventilateurs à Vitesse Variable réduisent la consommation d’énergie en heures creuses refroidissement
  • Architecture de la ligne fondé - Captures chauds évacuer l’air directement à partir de l’équipement informatique, augmentant ainsi la puissance frigorifique sensible de l’appareil sur des architectures traditionnelles de refroidissement
  • Conception modulaire - fournit des solutions évolutives d’ajouter que la demande augmente de refroidissement
  • La densité évolutive - permet des densités plus élevées à atteindre en intégrant le confinement avec salle, rangée et support des architectures de système de refroidissement
  • Accès au service facile - permet pour tous les composants utilisables être remplacé ou maintenus par panneaux/portes facilement accessibles
  • Capacité de surveillance en temps réel - affichage de refroidissement actuel et disponibles en temps réel
  • Contrôleur du microprocesseur - permet la commande proactive et surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de quatre lignes, personnage quatre-vingts
  • Construction d’intégration de systèmes de gestion - envoyer les points de données et alarmes vous permettant de gérer des infrastructures critiques dans un seul système
  • Hot swappable fans - permet de continuer à fonctionner s’il faut un remplacement du ventilateur système
  • Filtres lavables - faciles à entretenir, à nettoyer, profondeur chargement crépine élimine les particules du flux d’air de retour

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.