APC BY SCHNEIDER ELECTRIC | ACRD100
InRow RD, 300mm, refroidi par Air, 208-230V, 60 Hz

Nº PIÈCE FAB.  ACRD100
Nº PIÈCE  397496
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étroitement couplée, air, eau et glycol de refroidissement pour les placards, les salles de serveurs et les données des centres
  • Hot swappable fans - permet de continuer à fonctionner s’il faut un remplacement du ventilateur système
  • Filtres lavables - faciles à entretenir, à nettoyer, profondeur chargement crépine élimine les particules du flux d’air de retour
  • Système de confinement compatible - l’appareil peut être combinée avec une grille ou système de confinement allée chaude pour éliminer l’air chaud mélange et maximiser l’efficacité du refroidissement
  • Contrôle de la pression de la tête - module la pression du réfrigérant pour protéger contre le gel du serpentin
  • Prévisible de refroidissement - le placer dans la rangée de grilles se déplace la source de refroidissement plus près à la charge de chaleur, ce qui élimine le mélange d’air et fournit une architecture de refroidissement prévisible
  • Contrôle de la température d’entrée des grilles - réduit les risques de points chauds à l’échelon de la grille
  • Une réponse active contrôle - moniteurs et activement ajuste la puissance frigorifique pour assurer le bon serveur températures d’admission ; par le contrôleur à microprocesseur, une visibilité sur le fonctionnement et la santé de l’appareil est fournie
  • Ventilateurs à vitesse variable - ventilateurs à Vitesse Variable réduisent la consommation d’énergie en heures creuses refroidissement
  • Dans la ligne architecture - Captures chauds évacuer l’air directement à partir de l’équipement informatique, augmentant ainsi la puissance frigorifique sensible de l’appareil sur des architectures traditionnelles de refroidissement
  • Conception modulaire - fournit des solutions évolutives d’ajouter que la demande augmente de refroidissement
  • La densité évolutive - permet des densités plus élevées à atteindre en intégrant le confinement avec salle, rangée et support des architectures de système de refroidissement
  • Accès au service facile - permet pour tous les composants utilisables être remplacé ou maintenus par panneaux/portes facilement accessibles
  • Contrôleur du microprocesseur - utilise une réponse intelligente et active control et suivi en temps réel, le système est contrôlé par un microprocesseur, une fonctionnalité de contrôle de haut niveau et une interface humaine via une ligne de quatre quatre-vingts caractères, alphanumériques afficher
  • Construction d’intégration de systèmes de gestion - envoyer les points de données et alarmes vous permettant de gérer des infrastructures critiques dans un seul système
  • Capacité de surveillance en temps réel - affichage de refroidissement actuel et disponibles en temps réel

Spécifications  :

Code UNSPSC 40101700

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

MANUEL DE L’UTILISATEUR

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.