BOSCH SECURITY SYSTEMS | Loi-IC2K26-10
Jeton sans contact avec la technologie de carte à puce programmé Wiegand 26-bit format ; 2 Ko et 256 octets avec deux domaines d’application

Nº PIÈCE FAB.  ACT-IC2K26-10
Nº PIÈCE  348985
Minimum 1 LOT
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le jeton est conforme à des normes ISO 15693 pour la technologie de carte à puce et fonctionne à 13,56 MHz. Il fonctionne avec le R10, R40 et RK40 iCLASS lecteurs. Le jeton est de 26-bit Wiegand et 2K 256 octets avec deux domaines d’application. Il est fait de plastique noir et l’attache à un porte-clés. Il est programmé et a jet d’encre des numéros correspondants. Chaque paquet contient dix jetons.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Couleur BLANC
Format 26-BIT
Dimensions 3 "X 2" (APPROX.)
Fréquence 13,56 MHZ
Type de produit CARTE DIVERS
Mémoire 2 K BITS
Format de lecture PROXIMITÉ WIEGAND
Catégorie de ventes BRELOQUES ET CARTES ÉLECTRIQUES
Machines à mortaiser TROU DE PORTE-CLÉS