SCHLAGE | AD400-CY70MT-RHO-626-S123-RH 8 b 13049 10025 134
Serrure électronique, en réseau, sans fil, multi-technologies, 10 canaux, Rhodes levier, 4 à 26 volts DC, 250 milliampères, 902 à 928 MHz, Satin Chrome

Nº PIÈCE FAB.  AD400-CY70MT-RHO-626-S123-RH 8B 13049 10025 134
Nº PIÈCE  CS105454
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sécurité-Electronics apporter plus de visibilité et de contrôle à l’ouverture
  • Conception modulaire permet la mise à niveau de lecteur adapter l’évolution des besoins d’informations d’identification sans changer la serrure
  • Communication en temps réel avec la capacité de verrouillage centralisé
  • Proocols de Communication unique qui n’interfèrent pas avec d’autres réseaux sans fil
  • Protéger la Transmission de données chiffrées
  • Les modèles AD-401 sont FIPS-201-1 compatible avec la double authentification
  • Efficacité-Open Architecture plateforme est Compatible avec les plus grands Building Access Control Systms
  • Options de connectivité flexibles à Fit bâtir l’Infrastructure
  • Commodité-fonctionne avec les mêmes informations d’identification utilisées sur le périmètre du bâtiment
  • Conception intégrée combine électrifiée Lock et lecteur d’informations d’identification, capteurs demande de sortie et demande à entrer, porte Fh3 interrupteur, interrupteur de sécurité
  • Intelligente d’informations d’identification peut être utilisé pour distributeurs et autres Applications
  • Installation non invasif

Spécifications  :

Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Grade ANSI, GRADE 1
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fonction SALLE DE CLASSE
Finition US26D CHROME SATINÉ
Rainure de clavette AUTRE LOGEMENT DE CLAVETTE
Type de produit SERRURE CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes BATTE ÉLECTRIQUE OP CYL LOCK
Homologation UL LISTÉ UL
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Autre SERRURE POUSSOIR, CARTE OU BIO
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Commutateurs DEMANDE DE SORTIE, LA POSITION DE PORTE
Tension BATTERIE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.