ALARM.COM | ADC-V521-IR
Caméra IR, sans fil, Vision de nuit, intérieure, H.264/MPEG4, 1280 x 960 de résolution, F2,2 fixe 2,38 MM auto-iris, 12 VDC 5 Watt

Nº PIÈCE FAB.  ADC-V521-IR
Nº PIÈCE  853548
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Cet article est discontinué par fournisseur. S’il vous plaît voir Anixter # 911235 pour remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Options de Compression de haute, moyenne et basse
  • Luminosité, contraste, Saturation, netteté, réglage de l’exposition de l’Image
  • Connexion d’Ethernet RJ-45 10/100 Mbits/s
  • Cryptage sans fil WEP, WPA ou WPA2
  • 3 fenêtres, sensibilité réglable et seuil Motion vidéo Dection
  • Conforme aux spécifications ONVIF

Spécifications  :

Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE
Type de poste FIXE
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique