AMERICAN DYNAMICS | ADCI610-D341
Illustra 610 série HD intérieur/extérieur caméra mini-dôme HD1080P, lentille de 1,8 à 3 mm 3-9 mm motorisé autofocus IR objectif Vari-focal corrigé/Grand Angle au point manuelle, 30 ips, PoE, jour/nuit, capteur CMOS à balayage progressif 1/2.7, corps noir, clair

Nº PIÈCE FAB.  ADCI610-D341
Nº PIÈCE  545571
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Dôme couleur TRANSPARENT
Environnement INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
Facteur de forme MINIDOME
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Résolution HDTV P 1080
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE