CORNING | ADP-MTP0-CNBRF-CLS
Fibre optique adaptateur, PSG, Reduced-bride monter, OM4 + / OM4/OM3/OM2/OM1/OS2, noir

Nº PIÈCE FAB.  ADP-MTP0-CNBRF-CLS
Nº PIÈCE  313078
Offert par incrément de 5 CHACUN
Minimum 5 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Corning Cable Systems propose une gamme complète d’adaptateurs usine - et montable dans une variété de configurations de montage pour assurer la compatibilité avec boîtier, panneau, prise ou façade utilisées. Soutenir une variété de types de connecteurs, les adaptateurs sont idéales pour câble Assemblée house et les environnements de fabrication et les réseaux locaux (LAN) à la sortie de la station de travail.

Description des spécifications

Catégorie de fibre  : OM4 + / OM4/OM3/OM2/OM1/OS2
Type de produit (FOJP)  : Fibre optique adaptateurs
Adaptateur pince  : métal
Adaptateur boîtier couleur  : noir
Adaptateur de matériau du boîtier  : Composite
Adaptateur Type de montage  : Réduit à bride
Style de carte  : Standard
Type d’adaptateur  : PSG

Informations techniques

Approbation et inscriptions  : TIA/EIA-604-5

Spécifications  :

Type de connecteur MPO / MTP
Type COUPLEUR / ADAPTATEUR
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

FICHE TECHNIQUE - FAMILLE DE PRODUITS